SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV162BL MORS VITE, 2PT, 16MMQ BLU - NSYTRV162BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110499124
Artikelnummer
SNRNSYTRV162BL
Herstellernummer
NSYTRV162BL
Hersteller
SNR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
12.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
55.5 mm


