SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF5LA MORS VITE FUS5X20 110-250V LED,4MM - NSYTRV42SF5LA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480532351
Artikelnummer
SNRNSYTRV42SF5LA
Herstellernummer
NSYTRV42SF5LA
Hersteller
SNR
Morsetto vite per fusibile 5x20 110-250V LED, 4mm2. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - nome abbreviato: TRP - tipo morsettiera: sezionatore a fusibili - modalità di montaggio: aggancio - diametro nominale: 4 mm² - lunghezza: 72,5 mm - quantità per confezione: set da 50. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri esemplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: ..


