Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV502BL MORS VITE, 2PT, 50MMQ BLU - NSYTRV502BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV502BL MORS VITE, 2PT, 50MMQ BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...70 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...70 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480532214

Artikelnummer

SNRNSYTRV502BL

Herstellernummer

NSYTRV502BL

Hersteller

SNR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

150 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...70 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

20 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

70.5 mm

Morsetto vite, 2pt, 50mm2 blu. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - nome abbreviato: TRP - categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo morsettiera: passante - modalità di montaggio: aggancio - diametro nominale: 50 mm² - lunghezza: 70,5 mm - quantità per confezione: set da 50. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..