SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV62PE MORS VITE, TERRA, 2PT, 6MMQ - NSYTRV62PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grün/gelb
Breite - 8 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110560053
Artikelnummer
SNRNSYTRV62PE
Herstellernummer
NSYTRV62PE
Hersteller
SNR
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grün/gelb
Breite:
8 mm
Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto di terra Linergy con sezione trasversale nominale di 6 mm². Ha un trattamento superficiale giallo-verde. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente difunzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC).


