Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV62TTD MORS VITE SEZ PER MISURA,6MMQ - NSYTRV62TTD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV62TTD MORS VITE SEZ PER MISURA,6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

3606480532399

Artikelnummer

SNRNSYTRV62TTD

Herstellernummer

NSYTRV62TTD

Hersteller

SNR

Morsetto vite per sezionamento e misura, 6mm2. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - nome abbreviato: TRP - categoria accessori: accessorio di collegamento - modalità di montaggio: aggancio - diametro nominale: 6 mm² - lunghezza: 100,8 mm - quantità per confezione: set da 50. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di serviziodell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: ..