SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV702 MORS VITE, 2PT, 70MMQ GRIGIO - NSYTRV702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 192 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480532238
Artikelnummer
SNRNSYTRV702
Herstellernummer
NSYTRV702
Hersteller
SNR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
192 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...95 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
20.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
70.5 mm


