Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV952BB MORS VITE, 2PT,DADO, 95MMQ - NSYTRV952BB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV952BB MORS VITE, 2PT,DADO, 95MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...95 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110580938

Artikelnummer

SNRNSYTRV952BB

Herstellernummer

NSYTRV952BB

Hersteller

SNR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

232 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...95 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

40 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

110 mm

Morsetto vite, 2pt, dado, 95mm2. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - nome abbreviato: TRP - categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo morsettiera: passante - modalità di montaggio: aggancio - diametro nominale:95 mm² - lunghezza: 110 mm - quantità per confezione: set da 10. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..