Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR16 2 LONGH. TECN. H1600 - NSYTVR16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR16 2 LONGH. TECN. H1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480148736

Artikelnummer

SNRNSYTVR16

Herstellernummer

NSYTVR16

Hersteller

SNR

Ausführung:

Montageschiene

Breite:

800 mm

Höhe:

1600 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Questo è un set di montanti tecnici in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 1600 mm, 45 mm e 34 mm. L'altezza reale è di 1475 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm. È un set di 2 montanti. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti "ERROR:#REF!"