SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX5025 TETTO PER CASSETTA 500X250 INOX - NSYTX5025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 505 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 283 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480156236
Artikelnummer
SNRNSYTX5025
Herstellernummer
NSYTX5025
Hersteller
SNR
Breite:
505 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
283 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein


