Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX8030 TETTO PER CASSETTA 800X300 INOX - NSYTX8030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX8030 TETTO PER CASSETTA 800X300 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 805 mm

  • Tiefe - 333 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Mit Entlüftung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480156267

Artikelnummer

SNRNSYTX8030

Herstellernummer

NSYTX8030

Hersteller

SNR

Breite:

805 mm

Tiefe:

333 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Entlüftung:

nein

Edelstahldach 304L, Scotch Brite-Oberfläche, für WM-Gehäuse B800xT300mm.