SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA2712M FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X235X15 - NSYVA2712M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 235 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480185236
Artikelnummer
SNRNSYVA2712M
Herstellernummer
NSYVA2712M
Hersteller
SNR
Breite:
235 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
15 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 235 mm, altezza 78 mm e profondità 15 mm (12 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa


