SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA272M FINESTRA IN POLICARBONATO IP65 78X60X15 - NSYVA272M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480185274
Artikelnummer
SNRNSYVA272M
Herstellernummer
NSYVA272M
Hersteller
SNR
Breite:
60 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
15 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 60 mm, altezza 78 mm e profondità 15 mm (2 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa


