Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA276M FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X130X15 - NSYVA276M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA276M FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X130X15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 78 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480185335

Artikelnummer

SNRNSYVA276M

Herstellernummer

NSYVA276M

Hersteller

SNR

Breite:

130 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

15 mm

Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 130 mm, altezza 78 mm e profondità 15 mm (6 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa