SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA278M FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X165X15 - NSYVA278M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - ja
Breite - 165 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480185359
Artikelnummer
SNRNSYVA278M
Herstellernummer
NSYVA278M
Hersteller
SNR
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Breite:
165 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
15 mm
Schutzart (IP):
IP65
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 165 mm, altezza 78 mm e profondità 15 mm (8 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa


