SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVR22 2 LONGH. STAN. H2200 - NSYVR22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485133737
Artikelnummer
SNRNSYVR22
Herstellernummer
NSYVR22
Hersteller
SNR
Montante standard in acciaio zincato per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM, Spacial SFX e Spacial SMX. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 2200 mm, 50 mm e 30 mm. L'altezza reale è di 2096 mm. Lo spessore èdi 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in altezza ogni 25 mm e regolabile in altezza ogni 50 mm È un set di 2 montanti. Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti