SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2123G 7035 ZOC POL/ PLA H200L494P250 - NSYZA2123G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1244 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480777738
Artikelnummer
SNRNSYZA2123G
Herstellernummer
NSYZA2123G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1244 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


