Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA273G 7035 ZOC POL/ PLA H200L744P250 - NSYZA273G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA273G 7035 ZOC POL/ PLA H200L744P250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 744 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480777776

Artikelnummer

SNRNSYZA273G

Herstellernummer

NSYZA273G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

744 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per PanelSeT PLA. Apertura frontale. 200 x 744 x 250 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sulle parti laterali. Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Zoccolo: grigio RAL 7035. IP44, IK10.