SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA274G 7035 ZOC POL/ PLA H200L744P350 - NSYZA274G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 744 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 350 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480777783
Artikelnummer
SNRNSYZA274G
Herstellernummer
NSYZA274G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
744 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
350 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


