Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZM253G 7035 ZOC POL P/ PLM75 H200L456P302 - NSYZM253G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZM253G 7035 ZOC POL P/ PLM75 H200L456P302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480777912

Artikelnummer

SNRNSYZM253G

Herstellernummer

NSYZM253G

Hersteller

SNR

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLM Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 456 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 302 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10