Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA53G 7035 ZOCCOLO 60X500X320 - NSYZNPLA53G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA53G 7035 ZOCCOLO 60X500X320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480777981

Artikelnummer

SNRNSYZNPLA53G

Herstellernummer

NSYZNPLA53G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

500 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 60 mm La profondità è di 520 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)