SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA54G 7035 ZOCCOLO 60X500X420 - NSYZNPLA54G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 500 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 420 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480777998
Artikelnummer
SNRNSYZNPLA54G
Herstellernummer
NSYZNPLA54G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
500 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


