Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA74G 7035 ZOCCOLO 60X750X420 - NSYZNPLA74G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA74G 7035 ZOCCOLO 60X750X420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 420 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480778018

Artikelnummer

SNRNSYZNPLA74G

Herstellernummer

NSYZNPLA74G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

420 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per PanelSeT PLA. Apertura frontale. 200 x 744 x 350 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio mediante elemento di fissaggio sul pavimento. Parte inferiore dell'armadio avvitata. Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Zoccolo: grigio RAL 7035. IP44, IK10.