Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ274G ZOCCOLO ZZ 200X750X420MM - NSYZZ274G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ274G ZOCCOLO ZZ 200X750X420MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 785 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 410 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480726286

Artikelnummer

SNRNSYZZ274G

Herstellernummer

NSYZZ274G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

785 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

410 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

420 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 785 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose