SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ276G ZOCCOLO ZZ 200X750X620MM - NSYZZ276G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 785 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 620 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480726293
Artikelnummer
SNRNSYZZ276G
Herstellernummer
NSYZZ276G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
785 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
620 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
620 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo da utilizzare con cassette Thalassa PLA e Thalassa PHD Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 785 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 610 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose


