Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18048 EXW-P-C NANO 2,5/2 1500/1PB - OVA18048

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18048 EXW-P-C NANO 2,5/2 1500/1PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 1500 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Schutzklasse - I

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480698538

Artikelnummer

SNROVA18048

Herstellernummer

OVA18048

Hersteller

SNR

Leistung:

1500 W

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

500 mm

Breite:

230 mm

Höhe:

1100 mm

12 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione). Potenza max: 1500 W/1h. Modulo di corrente MLD32 incluso. Batterie incluse e inserite nel cabinet. Moduli MMO, MSWC - IN/OUT, MCC inclusi. N°circuiti di uscita: 2. N° apparecchi (max): 40.