SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18049 EXW-P-C NANO 2,5/4 1500/1PB - OVA18049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 1500 W
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 230...230 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Schutzklasse - I
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480698545
Artikelnummer
SNROVA18049
Herstellernummer
OVA18049
Hersteller
SNR
Leistung:
1500 W
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse:
I
Länge:
500 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
1100 mm
12 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione). Potenza max: 1500 W/1h. Modulo di corrente MLD32 incluso. Batterie incluse e inserite nel cabinet. Moduli MMO, MSWC - IN/OUT, MCC inclusi.