SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18053 EXW-P-C NANO 2,5/ 12 1500 / PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 1500 W
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 230...230 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Schutzklasse - I
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480698583
Artikelnummer
SNROVA18053
Herstellernummer
OVA18053
Hersteller
SNR
Leistung:
1500 W
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse:
I
Länge:
500 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
1100 mm
12 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione). Potenza max: 1500 W/1h. Modulo di corrente MLD32 incluso. Batterie incluse e inserite nel cabinet. Moduli MMO, MSWC - IN/OUT, MCC inclusi. N° apparecchi (max):240. N°circuiti di uscita*: 12.