SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18501 MBE200D EXW-P-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsmodul
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480698866
Artikelnummer
SNROVA18501
Herstellernummer
OVA18501
Hersteller
SNR
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Il modulo MBE200D permette di trasformare gli apparecchi di illuminazione ordinaria in modelli Control per funzione di emergenza. Il modulo è indicato per ballast 4-200VA anche dimmerabili. Il modulo prevede tutte le modalità di commutazione e può eseguire la sorveglianza dei singoli apparecchi. Si possono monitorare gli apparecchi senza nessuna linea ausiliaria. Il monitoraggio dell’alimentazione permette il funzionamento delle lampade collegate in funzionamento permanente (luce sempre accesa) e non permanente (accesa solo in emergenza). In mancanza dell’alimentazione di rete, gli apparecchi vengono accesi. Monitoraggio di utenze con carico fino a 200 VA. Connettori da 2,5 mm2 con collegamento di bypass. Monitoraggio locale dell’alimentazione.