SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18508 MLT EXW-P-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480698934
Artikelnummer
SNROVA18508
Herstellernummer
OVA18508
Hersteller
SNR
Dispositivo di monitoraggio dell’alimentazione trifase. Per lo scambio in caso di guasto si utilizzano due contatti di commutazione con un valore massimo di 2 A a 30 Vcc o a 230 Vca. La soglia di commutazione per il riconoscimento di un guasto di rete o di una fluttuazione importante dell’alimentazione è intorno all’85% della tensione nominale (230 VCA), ovvero a circa 195 V. Installabile su barra DIN. Dimensioni (mm) H90 x L44 x 54.