SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18509 MLT-MC EXW-P-C - OVA18509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 54 mm
Breite - 54 mm
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480698941
Artikelnummer
SNROVA18509
Herstellernummer
OVA18509
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
54 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Dispositivo di monitoraggio dell’alimentazione trifase indirizzabile con bus di comunicazione verso l’unità centrale. In caso di guasto della rete il dispositivo attiva l’intervento delle lampade di emergenza. La soglia di commutazione per il riconoscimento di un guasto di rete o di una fluttuazione importante dell’alimentazione è intorno all’85% della tensione nominale (230 VCA), ovvero a circa 195 V. Installabile su barra DIN. Dimensioni (mm) H90 x L54 x 54.


