SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA34113 N.EVX DAR.R6NCL - OVA34113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 36 W
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 6...6 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002031341130
Artikelnummer
SNROVA34113
Herstellernummer
OVA34113
Hersteller
SNR
Leistung:
36 W
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
6...6 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
OVA34113 un kit di conversione illuminazione EVX Ferro con funzione di autotest.Inibizione tramite l'unità di controllo. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 6 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 12 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 12% del flusso nominale per 4h 18 W T8 del tubo fluorescente. Ha un peso del prodotto di 880 g. Batteria 34mm.Altezza circuito 32mm.Batteria 330mm.Larghezza circuito 197mm.Batteria39mm.Profondità circuito 40 mm I kit di conversione ferro Evx convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di emergenza L'apparecchio emette una luce ridotta I kit di conversione ferro Evx funzionano con reattori ferromagnetici fino a 58 W e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.


