SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA37108 RILUX LED MEDIUM 11W L150/1,5/SE - OVA37108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkubeschaffenheit - NiCd
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481206176
Artikelnummer
SNROVA37108
Herstellernummer
OVA37108
Hersteller
SNR
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
343 mm
Breite:
104 mm
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
51 mm