SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38028 SLIMSIGN.M24SA/1NC MFBS - OVA38028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ausleger
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Slim Signal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480367540
Artikelnummer
SNROVA38028
Herstellernummer
OVA38028
Hersteller
SNR
Montageart:
Ausleger
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Länge:
261 mm
Breite:
213 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
35 mm



