SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38250 EXW-EASYSIGN M24L/SE-SA/1,5LFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung - 1.3 W
Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489729561
Artikelnummer
SNROVA38250
Herstellernummer
OVA38250
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung:
1.3 W
Nennbetriebsdauer:
1.5...1.5 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK04
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
4750...5250 K
Erkennungsweite:
24 m
Länge:
170 mm
Breite:
260 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
31 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Polzahl:
2
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.05
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Nennstrom:
120...120 mA


