Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38251 EXW-EASYSIGN M24L/SE-SA/3LFP - OVA38251

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38251 EXW-EASYSIGN M24L/SE-SA/3LFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1.3 W

  • Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489729578

Artikelnummer

SNROVA38251

Herstellernummer

OVA38251

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

1.3 W

Nennbetriebsdauer:

1.5...1.5 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

4750...5250 K

Erkennungsweite:

24 m

Länge:

170 mm

Breite:

260 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

31 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leistungsfaktor:

0.05

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Nennstrom:

120...120 mA

Ex Easysign / IP40 / Standard / 24 mt / SA-SE / 3h. Distanza di visibilità (m): 24m conforme alla UNI EN 1838. Funzionamento Permanente (SA) o Sola Emergenza (SE) selezionabile tramite selettore. Conformi alla CEI EN 60598-2-22 e CEI EN 62471. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto, Neutro in dotazione. Staffa bandiera in dotazione.. Grado di Protezione IP40.Batterie LiFePO4 per alta temperatura. Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C. Filoincandescente 850° C (IEC 60695-2-10). Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Ricarica completa in 12 h.