SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38252 EXW-EASYSIGN M30L/SE-SA/1,5LFP - OVA38252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076079986
Artikelnummer
SNROVA38252
Herstellernummer
OVA38252
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer:
1.5...1.5 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Erkennungsweite:
30 m
Länge:
200 mm
Breite:
260 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
31 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


