Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38253 EXW-EASYSIGN M30L/SE-SA/3LFP - OVA38253

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38253 EXW-EASYSIGN M30L/SE-SA/3LFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076080050

Artikelnummer

SNROVA38253

Herstellernummer

OVA38253

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Akkubeschaffenheit:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

200 mm

Breite:

260 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

31 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Ex Easysign / IP40 / Standard / 30 mt / SA-SE / 3h. Distanza di visibilità (m): 30m conforme alla UNI EN 1838. Funzionamento Permanente (SA) o Sola Emergenza (SE) selezionabile tramite selettore. Conformi alla CEI EN 60598-2-22 e CEI EN 62471. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto, Neutro in dotazione. Staffa bandiera in dotazione.. Grado di Protezione IP40.Batterie LiFePO4 per alta temperatura. Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C. Filoincandescente 850° C (IEC 60695-2-10). Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Ricarica completa in 12 h.