SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38356 EXIWAY-EASYLED IP42 11W L/170SA/1NC/T - OVA38356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 2.6 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
1 ST
Produktserien
Exiway Easyled
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480517143
Artikelnummer
SNROVA38356
Herstellernummer
OVA38356
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
2.6 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
170 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Länge:
116.5 mm
Breite:
292.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
85 lm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
37 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Schutzart (NEMA):
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Einbaubreite:
282 mm
Einbaulänge:
106 mm
Polzahl:
2
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
47 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Nennstrom:
15...24 mA