SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38365 EXIWAY-EASYLED L/120/4NC - OVA38365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 1.5 W
Nennbetriebsdauer - 4...4 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480740213
Artikelnummer
SNROVA38365
Herstellernummer
OVA38365
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
1.5 W
Nennbetriebsdauer:
4...4 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Länge:
116.5 mm
Breite:
292.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
37 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Schutzart (NEMA):
1
Anschlussart:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
282 mm
Einbaulänge:
106 mm
Polzahl:
2
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
47 mm
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Nennstrom:
10...10 mA


