SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39566 RILUX-T5 IP65 L/300/4PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481158543
Artikelnummer
SNROVA39566
Herstellernummer
OVA39566
Hersteller
SNR
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
665 mm
Breite:
63 mm
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
130 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
12


