SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39568 RILUX-T5 IP65 L/800/2PB - OVA39568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 820 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481158598
Artikelnummer
SNROVA39568
Herstellernummer
OVA39568
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
820 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Akkubeschaffenheit:
Blei
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
665 mm
Breite:
63 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
350 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
sonstige
Höhe/Tiefe:
130 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
40


