Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39569 RILUX-T5 IP65 L/800SA/2PB - OVA39569

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39569 RILUX-T5 IP65 L/800SA/2PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 820 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481158604

Artikelnummer

SNROVA39569

Herstellernummer

OVA39569

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

820 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Akkubeschaffenheit:

Blei

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

665 mm

Breite:

63 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

350 lm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

130 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

40

Rilux T5 LED è la scelta giusta per grandi superfici dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico trova l’utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale. Comprende 5 referenze, tutte disponibili con tecnologia LED. Prestazione di 300 lm o 800lm con curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e autonomia fino a 4h.