SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46020 EXIWAY SMARTLED EXW-P-C IP65 L/300/216VD - OVA46020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 0.5 W
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481302755
Artikelnummer
SNROVA46020
Herstellernummer
OVA46020
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
0.5 W
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Spannungsart:
AC/DC
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Erkennungsweite:
20 m
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
127 mm
Breite:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45.5 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlussart:
Steckanschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Einbaubreite:
300 mm
Lichtverteiler:
ohne
Einbaulänge:
127 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Polzahl:
6
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
45.5 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²


