Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46021 EXIWAY SMARTLED EXW-P-C IP65 L/650/216VD - OVA46021

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46021 EXIWAY SMARTLED EXW-P-C IP65 L/650/216VD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 0.5 W

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481302762

Artikelnummer

SNROVA46021

Herstellernummer

OVA46021

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

0.5 W

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Nennspannung:

216...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Spannungsart:

DC

Länge:

300 mm

Breite:

127 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

45.5 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

18

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice, sicura e resistente. E' disponibile anche in versione EPC, sinonimo di CBS "Central Battery System". Questa permette un dialogo continuo tra il sistema di batteria centralizzato e ogni singola lampada. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici.