Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46023 EXW-SMARTEXIT IP40 E-P-C M26/216DC-230AC - OVA46023

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46023 EXW-SMARTEXIT IP40 E-P-C M26/216DC-230AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489729912

Artikelnummer

SNROVA46023

Herstellernummer

OVA46023

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

26 m

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Exiway Smartexit / IP40 / 26 metri / Control. Apparecchi disponibili in versione Permanente (SA). Funzione Teatro selezionabile (basso flusso in funzionamento permanente). Conformi alla CEI EN 60598-2-22. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera in dotazione. Distanza di visibilità 26 m. Certificazione ENEC. Conformità alla norma CEI EN 62471. Grado di Protezione IP40. Batterie LiFePo4 per alta temperatura. Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C. Filo incandescente 850° C (IEC 60695-2-10). Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V - 50 Hz.