Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46027 SMARTBEAM CONTROL IP42 INCAS/ESODO/216DC - OVA46027

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46027 SMARTBEAM CONTROL IP42 INCAS/ESODO/216DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489729974

Artikelnummer

SNROVA46027

Herstellernummer

OVA46027

Hersteller

SNR

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP42

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

10 W

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Akkubeschaffenheit:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

20 m

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

200 lm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Exw Smartbeam / IP42 / Incasso / Vie di esodo / Control. Flusso in emergenza: 200lm. Flusso (SA): 200lm. Vie di esodo. Conforme alla Norma CEI EN 60598-2-22. Conforme alla Norma CEI EN 62471 (RG1). Grado di protezione IP42. Filo incandescente 850°C (IEC60695-2-10). Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Corpo in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94). Temperatura di funzionamento 0°+40°C. Apparecchi con funzionamento Non Permanente (SE). o Permanente (SA) configurabile. Alimentazione 230 V 50 Hz. Sorgente luminosa: LED lunga durata (oltre 100.000 h). Modelli da 1,5 h e da 3 h: ricarica completa in 12 h. Batteria LiFePO4 per alta temperatura. Activa: ¡ feedback manuale o automatico tramite telecomando TBS. I possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecomando TBS. l DiCube: ¡ verifica centralizzata tramite centralina Smartcontrol. ¡ possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Smartcontrol.