SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48020 Exw-Smartduo IP65 ACT. L/2X1200/1 LFP - OVA48020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 3 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489716066
Artikelnummer
SNROVA48020
Herstellernummer
OVA48020
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
3 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Spannungsart:
AC
Länge:
434.5 mm
Breite:
246.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
168 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


