Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48404 EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M26/SA/1,5H - OVA48404

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48404 EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M26/SA/1,5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 2.77 W

  • Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481179463

Artikelnummer

SNROVA48404

Herstellernummer

OVA48404

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

2.77 W

Nennbetriebsdauer:

1.5...1.5 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

4750...5250 K

Erkennungsweite:

26 m

Länge:

45.2 mm

Breite:

260 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

190 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leistungsfaktor:

0.05

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Nennstrom:

120...120 mA

Exiway Smartexit - Apparecchio di illuminazione di emergenza - Activa - Permanente. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera in dotazione. Distanza di visibilità 26 m. Montaggio dispositivo: Parete, Bandiera, Soffitto, Sospensione. Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz. IP40. Tempo di ricarica 12 H. Autonomia 1,5h. Batterie: 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4. Assorbimento 0,4W.