Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48405 EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M26/SA/3H - OVA48405

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48405 EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M26/SA/3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Akkubeschaffenheit - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481179470

Artikelnummer

SNROVA48405

Herstellernummer

OVA48405

Hersteller

SNR

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Erkennungsweite:

26 m

Länge:

260 mm

Breite:

190 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

45 mm

Exiway Smartexit - Apparecchio di illuminazione di emergenza - Activa - Permanente. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera in dotazione. Distanza di visibilità 26 m. Montaggio dispositivo: Parete, Bandiera, Soffitto, Sospensione. Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz. IP40. Tempo di ricarica 24 H. Autonomia 3h. Batterie: 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4. Assorbimento 0,4W.