SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48407 EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M32/SA/3H - OVA48407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
Produktserien
Smartexit
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481179494
Artikelnummer
SNROVA48407
Herstellernummer
OVA48407
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
260 mm
Breite:
220 mm
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


